Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionierungsmuffe; gehärteter Stahl; ØAußen: 10mm; ØInn: 5,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Positionierungsmuffe; gehärteter Stahl; ØAußen: 10mm; ØInn: 5,1mm
Positionierungsmuffe; gehärteter Stahl; ØAußen: 10mm; ØInn: 5,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-DIN172-B5.1-20-A
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DIN 172-B5,1-20-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Material: gehärteter Stahl
Flanschdurchmesser: 13mm
Länge: 20mm
Außendurchmesser: 10mm
Innendurchmesser: 5,1mm
Montage Element-Typ: Positionierungsmuffe
DIN Norm: DIN 172
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.