Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste für Printmontage; 90°-Winkel; 10,16mm; Wege: 2; 65A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmleiste für Printmontage; 90°-Winkel; 10,16mm; Wege: 2; 65A
Klemmleiste für Printmontage; 90°-Winkel; 10,16mm; Wege: 2; 65A
Artikel-Nr.:
     2805-DG136T-10.16-02P
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     DG136T-10.16-02P-14-1002AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DEGSON ELECTRONICS
Farbe: grün
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste für Printmontage
Steckverbinder: Klemme
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 1kV
Ausgangsraster: 10,16x10,16mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Nennstrom: 65A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid 66
Höhe: 29,3mm
Länge: 20,32mm
Tiefe: 18,4mm
Kontaktmaterial: Kupfer
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x2
Kontaktraster: 10,16mm
Entspricht Norm: VDE;UL;CE
Leitungsquerschnitt: 2,5...16mm2
Leitungsgröße: 20AWG...6AWG
Steckverbinder-Eigenschaften: Gruppenverbindung möglich
Elektrische Montage: Schraubklemme;THT;Zugklemme
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl Wege: 2
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.