Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste abschaltbar; 2,54mm; Wege: 14; gerade; Stecker; 160V


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DFMC0.5/14-ST-2.54
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     DFMC 0,5/14-ST-2,54 - 1844691
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PHOENIX CONTACT
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Typ: Klemmleiste abschaltbar
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 160V
Nennstrom: 6A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: LCP
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x14
Steckverbinder-Variante: mit Druckknopf
Kontaktraster: 2,54mm
Entspricht Norm: VDE;CSA;UL
Leitungsquerschnitt: 0,14...0,5mm2
Leitungsgröße: 26AWG...20AWG
Sperrsystem: gepresst
Elektrische Montage: Federzugklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Anzahl Wege: 14
Anzahl Anschlüsse: 28
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 656,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 13,129* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 742,56*
€ 883,6464
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 739,42*
€ 879,9098
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 719,32*
€ 855,9908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 697,84*
€ 830,4296
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 656,45*
€ 781,1755
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.