Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; DPST; Pos: 2; OFF-ON; 16A/125VAC; 11A/30VDC; -20÷85°C; 1GΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-DF62J12S2APQA
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     DF62J12S2APQA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a
wippenschalter
Hersteller: C&K
Montage: Montageöffnung ohne Gewinde
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Ausgangsraster: 12,19mm
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuseabmessungen: 23,72x13,08x19,79mm
Ausgänge: Verbinder
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Anwendung: Netzteil;Automotive;Personal Computer
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: DPST
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 16A / 125V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 11A / 30V DC
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Reihenabstand: 5,99mm
Herstellerserie: DF
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
80
€ 5,90*
ab € 6,28*
€ 7,92*
2 Tage
112
1
€ 14,99*
ab € 6,84*
€ 12,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 633,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.