Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Platte; Stecker; weiblich; PIN: 40; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF13-40DS-125C-10
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF13-40DS-1.25C(10)
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Pole: 40
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x20
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Kontaktraster: 1,25mm
Mechanische Montage: für Leitungen
Herstellerserie: SignalBee
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,191*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.