Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; verzinnt; 32AWG÷30AWG; von Rolle; 1,25mm; DF13


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF13-3032SCF/C
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF13-3032SCF
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Kontaktraster: 1,25mm
Leitungsgröße: 32AWG...30AWG
Verpackungs-Art: von Rolle
Stückzahl pro Rolle: 10000Stk.
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Herstellerserie: SignalBee
Anwendung - Serie/Produzent: DF13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,071*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.