Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; vergoldet; 30AWG÷26AWG; Crimpverbindung; DF13


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF13-2630SCFA-04
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF13-2630SCFA(04)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Kontaktraster: 1,25mm
Leitungsgröße: 30AWG...26AWG
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Herstellerserie: SignalBee
Anwendung - Serie/Produzent: DF13
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10000
€ 6,90*
ab € 0,0278*
€ 0,0352*
100
€ 8,95*
ab € 0,0408*
€ 0,0755*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 352,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.