Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpstecker
>
Artikel
Kontakt; weiblich; verzinnt; 30AWG÷26AWG; von Rolle; 1,25mm; DF13
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-DF13-2630SCF/C
Hersteller:
Hirose
Herst.-Nr.:
DF13-2630SCF
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Hersteller:
HIROSE
Steckverbinder-Typ:
Leitung-Platte
Steckverbinder:
Kontakt
Steckverbinder-Art:
weiblich
Kontaktbeschichtung:
verzinnt
Kontaktraster:
1,25mm
Leitungsgröße:
30AWG...26AWG
Verpackungs-Art:
von Rolle
Stückzahl pro Rolle:
10000Stk.
Elektrische Montage:
Crimpverbindung
Mechanische Montage:
für Leitungen
Herstellerserie:
SignalBee
Anwendung - Serie/Produzent:
DF13
... >
Signalsteckverbinder
>
Raster-Signalsteckverbinder
>
Signalsteckverbinder, Raster 1,25mm
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,0214*
€ 0,0458*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0214*
€ 0,1193*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1193*
€ 0,14197
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose DF13 Crimp-Anschlussklemme für DF13-Steckverbindergehäuse, Buchse / 0.12mm², Gold Crimpanschluss
Hirose
DF13-2630SCFA
€ 0,0905*
Zubehör
Hirose Hand Crimpzange für DF13 Steckverbinderkontakte, 239 mm
Hirose
DF13-TB2630HC
€ 722,04*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.