Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; verzinnt; 30AWG÷26AWG; Crimpverbindung; 1,25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF13-2630SCF-41
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF13-2630SCF(41)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Kontaktraster: 1,25mm
Leitungsgröße: 30AWG...26AWG
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Herstellerserie: SignalBee
Anwendung - Serie/Produzent: DF13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0206*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
ab 10000000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.