Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Bluetooth; 3,5÷8VDC; UART; 40x20x13mm; Arduino; -20÷55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Bluetooth; 3,5÷8VDC; UART; 40x20x13mm; Arduino; -20÷55°C
Modul: Bluetooth; 3,5÷8VDC; UART; 40x20x13mm; Arduino; -20÷55°C
Artikel-Nr.:
     2805-DF-TEL0026
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     TEL0026
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DFROBOT
Betriebstemperatur: -20...55°C
Versorgungsspannung: 3,5...8V DC
Schnittstelle: UART
Anwendung: Arduino
Abmessungen: 40x20x13mm
Kommunikationsmodul-Typ: Bluetooth
Empfängerempfindlichkeit: -84dBm
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Standard: 2.0 EDR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.