Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: Servomechanismus; 4,8÷6VDC; micro; analog; Metall; 270°; JR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: Servomechanismus; 4,8÷6VDC; micro; analog; Metall; 270°; JR
Motor: Servomechanismus; 4,8÷6VDC; micro; analog; Metall; 270°; JR
Artikel-Nr.:
     2805-DF-SER0046
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     SER0046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
JR-Steckverbinder
Servomotor
servomotor 6v
servomotor
Hersteller: DFROBOT
Steckverbinder: JR
Versorgungsspannung: 4,8...6V DC
Mechanischer Drehwinkel: 270°
Drehmoment: 1,5 kg/cm (6V);1,3 kg/cm (4,8V)
Größe: micro
Abmessungen: 22,9x12,2x32,5mm
Motoren-Typ: Servomechanismus
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Modusmaterial: Metall
Art des Servomechanismus: analog
Geschwindigkeit: 0,1s/60° (6V);0,12s/60° (4,8V)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
153
€ 14,99*
ab € 6,53*
€ 9,51*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,17*
€ 13,73*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.