Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Kamera; Auflösung: 1920x1080px; 3,3VDC; IMX327LQR,STARVIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF-SEN0338
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     SEN0338
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DFROBOT
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Schnittstelle: I2C
Anwendung: Raspberry Pi
Abmessungen: 38x38x8mm
Modul-Typ: Kamera
Auflösung: 1920x1080px
Zusatzfunktionen: Night Vision
Integrierter Schaltkreis: IMX327LQR;STARVIS
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Matrize: 2,07Mpx
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 102,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,47*
€ 121,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.