Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: atmosphärisch; I2C; 3,3÷5,5VDC; IC: BME280,CCS811; 20x28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-DF-SEN0335
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     SEN0335
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DFROBOT
Versorgungsspannung: 3,3...5,5V DC
Schnittstelle: I2C
Temperaturmessbereich: -40°C...85°C
Plattenmaße: 20x28mm
Messbereich: eCO2: 400-8000 ppm;TVOC: 0ppb-1100ppb
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: ±2%
Feuchtigkeitsmessbereich: 0...100% RH
Sensor-Art: Temperatur;Feuchtigkeit;Drücke;Luftqualität
Sensoren-Typ: atmosphärisch
Integrierter Schaltkreis: BME280;CCS811
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
€ 14,99*
ab € 26,81*
€ 37,66*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 33,14*
€ 51,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.