Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Entfernung; Laser,time-of-flight (ToF); 3,3÷5VDC; I2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: Entfernung; Laser,time-of-flight (ToF); 3,3÷5VDC; I2C
Sensor: Entfernung; Laser,time-of-flight (ToF); 3,3÷5VDC; I2C
Artikel-Nr.:
     2805-DF-SEN0245
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     SEN0245
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DFROBOT
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Schnittstelle: I2C
Öffnungswinkel: 25°
Abmessungen: 20x22mm
Sensor-Art: Laser;time-of-flight (ToF)
Sensoren-Typ: Entfernung
Herstellerserie: Gravity
Integrierter Schaltkreis: VL53L0X
Entfernungsmessbereich: 0,03...2m
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
64
€ 14,99*
ab € 11,53*
€ 16,69*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 12,31*
€ 19,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.