Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiment: elektronische Elemente; ECell; Stiftleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortiment: elektronische Elemente; ECell; Stiftleiste
Sortiment: elektronische Elemente; ECell; Stiftleiste
Artikel-Nr.:
     2805-DF-KIT0098
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     KIT0098
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DFROBOT
Steckverbinder: Stiftleiste
Sortiments-Typ: elektronische Elemente
Setinhalt: 4x 10kOhm;4x 1kOhm;4x 220Ohm;4x 4,7kOhm;2x 100nF;2x 22pF;2x 47µF;2x Transistor NPN;2x Transistor PNP;diode x4;LED rote x2;LED blaue x2;LED grüne x2;LED gelbe x2;Adapter x2
Anwendung: für Prototypen Leiterplatten
Herstellerserie: ECell
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.