Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Relais; Ch: 4; 7÷30VDC; max.250VAC; 10A; USchalt: max.30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF-FIT0827
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     FIT0827
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DFROBOT
Steckverbinder-Art: geschraubt
Versorgungsspannung: 7...30V DC
Anzahl Kanäle: 4
Schaltspannung: max. 30V DC;max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Abmessungen: 115x95x41mm
Modul-Typ: Relais
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.