Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Relais; Ch: 1; 3,3÷5VDC; max.36VAC; 10A; USchalt: max.30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0996
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0996
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DFROBOT
Steckverbinder-Art: geschraubt
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Anzahl Kanäle: 1
Schaltspannung: max. 30V DC;max. 36V AC
Kontaktstrom max.: 10A
Abmessungen: 42x32mm
Modul-Typ: Relais
Herstellerserie: Gravity
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.