Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Controller; BlackPill; 5VDC; uC: STM32F411; 100MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Controller; BlackPill; 5VDC; uC: STM32F411; 100MHz
Modul: Controller; BlackPill; 5VDC; uC: STM32F411; 100MHz
Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0864
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0864
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DFROBOT
Versorgungsspannung: 5V DC
Taktfrequenz: 100MHz
Modul-Typ: Controller
Herstellerserie: BlackPill
Mikrocontroller: STM32F411
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.