Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Taste; Gravity; 3,3÷5VDC; digital; 27x26,5mm; Modul,Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Taste; Gravity; 3,3÷5VDC; digital; 27x26,5mm; Modul,Kabel
Modul: Taste; Gravity; 3,3÷5VDC; digital; 27x26,5mm; Modul,Kabel
Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0785-B
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0785-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DFROBOT
Farbe: weiss
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Setinhalt: Modul;Kabel
Schnittstelle: digital
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: Arduino
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: blau
Abmessungen: 27x26,5mm
Modul-Typ: Taste
Herstellerserie: Gravity
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
€ 14,99*
ab € 4,29*
€ 6,39*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,33*
€ 9,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.