Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 3,5"; 480x320; 95x55,5mm; Schnittstelle: GDI,SPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 3,5"; 480x320; 95x55,5mm; Schnittstelle: GDI,SPI
Display: TFT; 3,5"; 480x320; 95x55,5mm; Schnittstelle: GDI,SPI
Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0669
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0669
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DFROBOT
Betriebstemperatur: -20...70°C
Betriebsspannung: 3,3...5V DC
Schnittstelle: SPI;GDI
Display-Auflösung: 480x320
Display-Typ: TFT
Öffnungswinkel: 60°
Bildschirmdiagonale: 3,5"
Abmessungen: 95x55,5mm
Zusatzfunktionen: Slot für microSD-Karten
Mikrocontroller: ILI9488
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Helligkeit: 300cd/m2
Tochpanel: ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
€ 14,99*
ab € 34,05*
€ 46,68*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 45,13*
€ 61,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.