Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 2,8"; 320x240; 80x50mm; Schnittstelle: GDI,SPI; 60°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: TFT; 2,8"; 320x240; 80x50mm; Schnittstelle: GDI,SPI; 60°
Display: TFT; 2,8"; 320x240; 80x50mm; Schnittstelle: GDI,SPI; 60°
Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0665
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0665
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DFROBOT
Betriebstemperatur: -10...60°C
Betriebsspannung: 3,3...5V DC
Schnittstelle: SPI;GDI
Display-Auflösung: 320x240
Display-Typ: TFT
Öffnungswinkel: 60°
Bildschirmdiagonale: 2,8"
Abmessungen: 80x50mm
Zusatzfunktionen: Slot für microSD-Karten
Mikrocontroller: ILI9341
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Helligkeit: 300cd/m2
Tochpanel: ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.