Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiFi; Stift,USB micro; 4MBFLASH,4MBSRAM; 5VDC; 27x40,5x4,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiFi; Stift,USB micro; 4MBFLASH,4MBSRAM; 5VDC; 27x40,5x4,5mm
WiFi; Stift,USB micro; 4MBFLASH,4MBSRAM; 5VDC; 27x40,5x4,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0602
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0602
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DFROBOT
Steckverbinder-Art: Stift;USB micro
Betriebstemperatur: -20...85°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Prototypenplatine;Kamera
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;I2S;GPIO;WiFi
Abmessungen: 27x40,5x4,5mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Linien des Systems auf Nadelanschlüsse ausgeführt;PCB-Antenne
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.11b/g/n/e/i;Bluetooth Low Energy;Bluetooth
Verschlüsselung: WPA;AES;WPA2-PSK;WPS
Entwicklungskit-Typ: WiFi
Komponenten: ESP32-S
Speicher: 4MB FLASH;4MB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.