Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: audio; Audio-Wiedergabemodul; UART; Gravity; 3,3÷5VDC; 8MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0534
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0534
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: DFROBOT
Steckverbinder-Art: Stift
Montage: schraubbar
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Schnittstelle: UART
Speicherkapazität: 8MB
Anwendung: Arduino
Modul-Typ: audio
Herstellerserie: Gravity
Modul-Art: Audio-Wiedergabemodul
Bediente Formate: MP3;WAV
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 14,99*
ab € 6,91*
€ 10,16*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,18*
€ 11,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.