Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: audio/video; Auflösung: 640x480px; FireBeetle; 3,7÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0498
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0498
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DFROBOT
Versorgungsspannung: 3,7...5,5V DC
Schnittstelle: I2C
Anwendung: FireBeetle
Öffnungswinkel: 25°
Modul-Typ: audio/video
Auflösung: 640x480px
Zusatzfunktionen: Slot für microSD-Karten;Mikrofon
Herstellerserie: FireBeetle
Integrierter Schaltkreis: OV7725;NAU8822
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.