Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 24x8; blau; 24x58mm; 3,3÷5VDC; IC: HT1632C; -10÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0485
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0485
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DFROBOT
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -10...85°C
Verwendeten Displays-Art: Matrize
Betriebsspannung: 3,3...5V DC
Display-Auflösung: 24x8
Display-Typ: LED
Abmessungen: 24x58mm
Herstellerserie: FireBeetle
Integrierter Schaltkreis: HT1632C
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.