Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Adapter; universell; Raspberry Pi; 3,3÷5VDC; Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Adapter; universell; Raspberry Pi; 3,3÷5VDC; Stift
Modul: Adapter; universell; Raspberry Pi; 3,3÷5VDC; Stift
Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0312
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0312
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DFROBOT
Steckverbinder-Art: Stift
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Anwendung: Raspberry Pi
Modul-Typ: Adapter
Zusatzfunktionen: Pegelwandler
Modul-Art: universell
Integrierter Schaltkreis: 74HC125;SI2303
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.