Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RFID; NFC; Gravity; 3,5÷5,5VDC; I2C,UART; PN532; 110x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: RFID; NFC; Gravity; 3,5÷5,5VDC; I2C,UART; PN532; 110x50mm
Modul: RFID; NFC; Gravity; 3,5÷5,5VDC; I2C,UART; PN532; 110x50mm
Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0231-H
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0231-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DFROBOT
Versorgungsspannung: 3,5...5,5V DC
Frequenz: 13,56MHz
Schnittstelle: I2C;UART
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 112,5bps
Abmessungen: 110x50mm
Kommunikationsmodul-Typ: RFID
Herstellerserie: Gravity
Modul-Art: NFC
Integrierter Schaltkreis: PN532
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.