Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Relais; shield; TTL; Arduino; 240VAC; 60VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Relais; shield; TTL; Arduino; 240VAC; 60VDC
Modul: Relais; shield; TTL; Arduino; 240VAC; 60VDC
Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0144
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Relais-Modul
Hersteller: DFROBOT
Max. Betriebsspannung: 240V AC;60V DC
Interface: TTL
Anwendung: Arduino
Modul-Typ: Relais
Modul-Art: shield
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.