Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: audio; Verstärker; analog; 3,6÷5,5VDC; IC: PAM8403; Stift; 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0119
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Hersteller: DFROBOT
Steckverbinder-Art: Stift
Montage: schraubbar
Leistung: 3W
Versorgungsspannung: 3,6...5,5V DC
Schnittstelle: analog
Modul-Typ: audio
Modul-Art: Verstärker
Integrierter Schaltkreis: PAM8403
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.