Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Speicher; EEPROM Speicher; 5VDC; I2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Speicher; EEPROM Speicher; 5VDC; I2C
Modul: Speicher; EEPROM Speicher; 5VDC; I2C
Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0117
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0117
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DFROBOT
Versorgungsspannung: 5V DC
Schnittstelle: I2C
Modul-Typ: Speicher
Modul-Art: EEPROM Speicher
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.