Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: 7-segmentige Anzeigensteuerung; 5VDC; SPI


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Modul: 7-segmentige Anzeigensteuerung; 5VDC; SPI
Modul: 7-segmentige Anzeigensteuerung; 5VDC; SPI
Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0089
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0089
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DFROBOT
Versorgungsspannung: 5V DC
Schnittstelle: SPI
Modul-Typ: 7-segmentige Anzeigensteuerung
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,58*
€ 13,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,53*
€ 13,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,32*
€ 13,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.