Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Flammen; Infrarot; analog; 3,3÷5VDC; Ch: 1; Gravity; Arduino


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0076
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0076
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DFROBOT
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Setinhalt: Modul;Kabel
Schnittstelle: analog
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: Arduino
Sensor-Art: Infrarot
Sensoren-Typ: Flammen
Herstellerserie: Gravity
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 5,36*
2 Tage
155
€ 14,99*
ab € 4,01*
€ 5,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.