Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: shield; Prototypen-; Arduino; GPIO,SPI; Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: shield; Prototypen-; Arduino; GPIO,SPI; Stift
Modul: shield; Prototypen-; Arduino; GPIO,SPI; Stift
Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0074
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0074
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: DFROBOT
Steckverbinder-Art: Stift
Interface: SPI;GPIO
Anwendung: Arduino
Modul-Typ: shield
Zusatzfunktionen: Slot für microSD-Karten
Modul-Art: Prototypen-
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.