Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Taste; Gravity; 3,3÷5VDC; digital; 22x30mm; Modul,Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Taste; Gravity; 3,3÷5VDC; digital; 22x30mm; Modul,Kabel
Modul: Taste; Gravity; 3,3÷5VDC; digital; 22x30mm; Modul,Kabel
Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0029-G
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0029-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Hersteller: DFROBOT
Farbe: grün
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Setinhalt: Modul;Kabel
Schnittstelle: digital
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: Arduino
Abmessungen: 22x30mm
Modul-Typ: Taste
Herstellerserie: Gravity
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
€ 14,99*
ab € 1,80*
€ 2,73*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2,38*
€ 4,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.