Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Relais; Ch: 1; 5VDC; max.150VAC; 15A; USchalt: max.24VDC; TTL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Relais; Ch: 1; 5VDC; max.150VAC; 15A; USchalt: max.24VDC; TTL
Modul: Relais; Ch: 1; 5VDC; max.150VAC; 15A; USchalt: max.24VDC; TTL
Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0017
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Relais-Modul
Relaismodul
relaismodul
Hersteller: DFROBOT
Steckverbinder-Art: geschraubt
Versorgungsspannung: 5V DC
Interface: TTL
Anzahl Kanäle: 1
Ansprechzeit: 10ms
Freigabezeit: 5ms
Schaltspannung: max. 24V DC;max. 150V AC
Kontaktstrom max.: 15A
Modul-Typ: Relais
Herstellerserie: Gravity
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
135
€ 14,99*
ab € 2,76*
€ 4,40*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,90*
€ 8,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.