Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 5"; 800x480; Bel: LED; Displayabmessung: 108x64,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFT-Modul, 5"/12,7 cm, 800 x 480, DEM 800480U TMH-PW-N
TFT-Modul, 5"/12,7 cm, 800 x 480, DEM 800480U TMH-PW-N
Artikel-Nr.:
     2805-DEM800480UTMH-PWN
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 800480U TMH-PW-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Versorgungsspannung: 4,9...5,1V DC
Schnittstelle: HDMI
Anzahl Pole: 40
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x20
Anwendung: Raspberry Pi
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 800x480
Display-Typ: TFT
Controller-Art: TFP401
Displayabmessung (H x B): 108x64,8mm
Bildschirmdiagonale: 5"
Abmessungen: 120,7x75,8x21,5mm
Passendes Zubehör: RPI-4B-4G
Kontrast: 500:1
Display-Eigenschaften: Anti-Glare Glas
Helligkeit: 400...500cd/m2
Tochpanel: Fehlen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14
Frei Haus
ab € 50,97*
€ 60,39*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 58,32*
€ 84,74*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.