Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 7"; 1024x600; Bel: LED; Abm: 164,8x99,8x24,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DEM1024600H-TMHPNO
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 1024600H TMH-PW-N /O
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Versorgungsspannung: 4,9...5,1V DC
Schnittstelle: HDMI
Anzahl Pole: 40
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x20
Anwendung: Raspberry Pi
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 1024x600
Display-Typ: TFT
Controller-Art: TFP401
Displayabmessung (H x B): 154,2144x85,92mm
Bildschirmdiagonale: 7"
Abmessungen: 164,8x99,8x24,8mm
Passendes Zubehör: RPI-4B-4G
Kontrast: 800:1
Helligkeit: 500...600cd/m2
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 86,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.