Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 7"; 1024x600; Bel: LED; Abm: 164,8x99,8x26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFT-Modul, 7"/17,8 cm, mit Touch-Funktion, 1024 x 600, DEM 1024600H TMH-PW-N (C-
TFT-Modul, 7"/17,8 cm, mit Touch-Funktion, 1024 x 600, DEM 1024600H TMH-PW-N (C-
Artikel-Nr.:
     2805-DEM1024600H-TMHPCT
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 1024600H TMH-PW-N (C-TOUCH)
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Schnittstelle: HDMI
Anzahl Pole: 40
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x20
Kontaktraster: 2,54mm
Anwendung: Raspberry Pi
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 1024x600
Display-Typ: TFT
Controller-Art: Source + Gate
Displayabmessung (H x B): 154,2114x85,92mm
Bildschirmdiagonale: 7"
Abmessungen: 164,8x99,8x26mm
Kontrast: 800:1
Helligkeit: 400...450cd/m2
Tochpanel: kapazitativ
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
Frei Haus
ab € 110,55*
€ 131,76*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 173,20*
€ 275,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,37*
€ 327,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,62*
€ 312,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,73*
€ 244,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,42*
€ 234,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,41*
€ 225,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,20*
€ 206,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.