Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhe; Größe: 38; weiß-grau; PVC; Witterung,Rutschen; hoch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schuhe; Größe: 38; weiß-grau; PVC; Witterung,Rutschen; hoch
Schuhe; Größe: 38; weiß-grau; PVC; Witterung,Rutschen; hoch
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-PHYSIOHCOBSR38
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     PHYHCOBBC38
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: weiß-grau
Material: PVC
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20344:2011;EN ISO 20347:2012
Resistenz gegenüber: Rutschen;Witterung
Arbeitsschutz Element-Typ: Schuhe
Größe: 38
Ausführung: hoch
Arbeitsschutz Anwendung: Gesundheitswesen
Herstellerserie: PHYSIOHC OB SRA
Handelsname: Gummistiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,76*
€ 22,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,57*
€ 22,10
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,94*
€ 20,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,81*
€ 18,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,15*
€ 18,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,80*
€ 17,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,80*
€ 14,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.