Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhe; Größe: 35; weiß-grau; PVC; Witterung,Rutschen; hoch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schuhe; Größe: 35; weiß-grau; PVC; Witterung,Rutschen; hoch
Schuhe; Größe: 35; weiß-grau; PVC; Witterung,Rutschen; hoch
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-PHYSIOHCOBSR35
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     PHYHCOBBC35
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: weiß-grau
Material: PVC
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20344:2011;EN ISO 20347:2012
Resistenz gegenüber: Rutschen;Witterung
Arbeitsschutz Element-Typ: Schuhe
Größe: 35
Ausführung: hoch
Arbeitsschutz Anwendung: Gesundheitswesen
Herstellerserie: PHYSIOHC OB SRA
Handelsname: Gummistiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,69*
€ 22,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,33*
€ 21,81
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,69*
€ 19,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,85*
€ 18,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,19*
€ 18,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,79*
€ 17,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.