Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhe; Größe: 36; blau; PVC; Witterung,Rutschen,Schläge


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schuhe; Größe: 36; blau; PVC; Witterung,Rutschen,Schläge
Schuhe; Größe: 36; blau; PVC; Witterung,Rutschen,Schläge
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-NITRICS4SRC36
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     NITRISBBL36
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: blau
Material: PVC
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20344:2011;EN ISO 20345:2011
Resistenz gegenüber: Schläge;Rutschen;Witterung
Arbeitsschutz Element-Typ: Schuhe
Größe: 36
Ausführung: hoch;mit Metall-Schutzkappe
Arbeitsschutz Anwendung: Gesundheitswesen
Herstellerserie: NITRIC SBFO SRC
Handelsname: Gummistiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,35*
€ 36,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,65*
€ 35,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,40*
€ 31,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,73*
€ 29,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,88*
€ 28,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,61*
€ 28,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,13*
€ 22,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.