Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhe; Größe: 43; Khaki; PVC; Witterung,Rutschen; GARDEN OB SRA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schuhe; Größe: 43; Khaki; PVC; Witterung,Rutschen; GARDEN OB SRA
Schuhe; Größe: 43; Khaki; PVC; Witterung,Rutschen; GARDEN OB SRA
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-GARDENOBSRA43
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     GARDEOBKA43
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: Khaki
Material: PVC
Entspricht Norm: CE;EN ISO 20344:2011;EN ISO 20347:2012
Resistenz gegenüber: Rutschen;Witterung
Arbeitsschutz Element-Typ: Schuhe
Größe: 43
Arbeitsschutz Anwendung: in der Landwirtschaft;Gärtnerei
Herstellerserie: GARDEN OB SRA
Handelsname: Clogs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,61*
€ 18,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,42*
€ 18,35
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 14,05*
€ 16,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,60*
€ 16,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,62*
€ 15,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,27*
€ 14,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.