Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhe; Größe: 39; schwarz; PVC; Witterung,Temperatur; FREEZE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schuhe; Größe: 39; schwarz; PVC; Witterung,Temperatur; FREEZE
Schuhe; Größe: 39; schwarz; PVC; Witterung,Temperatur; FREEZE
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-FREEZE39
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     FREEZNO39
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DELTA PLUS
Farbe: schwarz
Material: PVC
Entspricht Norm: CE
Resistenz gegenüber: Witterung;Temperatur
Arbeitsschutz Element-Typ: Schuhe
Größe: 39
Ausführung: warm gefuttert
Arbeitsschutz Anwendung: Renovierungsarbeiten;Leichtindustrie;Bauwesen;öffentliche Bauarbeiten;Handwerk
Herstellerserie: FREEZE
Handelsname: Gummistiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 9,455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,54*
€ 36,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,41*
€ 35,00
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,19*
€ 31,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,38*
€ 29,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,81*
€ 28,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,07*
€ 27,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,91*
€ 22,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.