Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: E-Papier; 2,13"; 122x250; Displayabmessung: 23,7x48,55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DEE122250A-W
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEE 122250A-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Paper
E-Paper Display
Elektronisches Preisschild
digitales Preisschild
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Farbe: schwarz / weiß
Versorgungsspannung: 2,4...3,6V DC
Interface: SPI
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 122x250
Display-Typ: E-Papier
Displayabmessung (H x B): 23,7x48,55mm
Bildschirmdiagonale: 2,13"
Abmessungen: 29,2x59,2x1,14mm
Handelsname: EPD Electrophoretic Display
Weitere Suchbegriffe: e paper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.