Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; X1,Y2; 10nF; 250VAC; ±20%; THT; 7,5mm; Ø: 14mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; X1,Y2; 10nF; 250VAC; ±20%; THT; 7,5mm; Ø: 14mm
Kondensator: Keramik; X1,Y2; 10nF; 250VAC; ±20%; THT; 7,5mm; Ø: 14mm
Artikel-Nr.:
     2805-DE2F3KY103MN3AM02F
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DE2F3KY103MN3AM02F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator x1 250vac
entstörkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 250V AC
Durchmesser: 14mm
Stärke: 5mm
Durchmesser der Ausgänge: 0,6mm
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Herstellerserie: DE2
Kondensator-Art: X1;Y2
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,30*
€ 5,117
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.