Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; X1,Y2; 1,5nF; 250VAC; ±20%; THT; 5mm; Ø: 7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DE2E3SA152MN2AT01F
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DE2E3SA152MN2AT01F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator x1 250vac
entstörkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 1,5nF
Betriebsspannung: 250V AC
Durchmesser: 7mm
Herstellerserie: DE2
Kondensator-Art: X1;Y2
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,475*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,03965* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,295*
€ 91,98105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,305*
€ 90,80295
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,52*
€ 88,6788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,99*
€ 79,7181
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,475*
€ 70,77525
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.