Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; X1,Y2; 680pF; 250VAC; ±10%; THT; 5mm; Ø: 7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DE2B3SA681KJ2BT01F
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DE2B3SA681KJ2BT01F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator x1 250vac
entstörkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 0,68nF
Betriebsspannung: 250V AC
Durchmesser: 7mm
Herstellerserie: DE2
Kondensator-Art: X1;Y2
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,29*
€ 37,2351
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,08*
€ 35,7952
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,76*
€ 33,0344
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,62*
€ 29,2978
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,32*
€ 24,1808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.