Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; X1,Y1; 470pF; 250VAC; ±10%; THT; 10mm; Ø: 7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DE1B3RA471KJ4BN01F
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DE1B3RA471KJ4BN01F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator x1 250vac
entstörkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 0,47nF
Betriebsspannung: 250V AC
Durchmesser: 7mm
Herstellerserie: DE1
Kondensator-Art: X1;Y1
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 250v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,44*
€ 39,7936
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,89*
€ 37,9491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,05*
€ 35,7595
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,44*
€ 35,0336
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,84*
€ 31,9396
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,39*
€ 27,8341
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.