Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; X1,Y1; 220pF; 300VAC; ±10%; THT; 10mm; Ø: 6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DE1B3RA221KN4AP01F
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DE1B3RA221KN4AP01F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
entstörkondensator x1 300v
entstörkondensator
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Ausgänge: radial
Fassungsvermögen: 220pF
Betriebsspannung: 300V AC
Durchmesser: 6mm
Herstellerserie: DE1
Kondensator-Art: X1;Y1
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,0466* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,894*
€ 47,47386
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,25*
€ 45,5175
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,922*
€ 42,74718
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,16*
€ 41,8404
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,672*
€ 40,06968
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,96*
€ 33,2724
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.