Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; blower; 59,3x55,6x5,6mm; 5,52m3/h; 41,1dBA; L: 0,05m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DB590505H2B-BT0
Hersteller:
     Wakefield Thermal
Herst.-Nr.:
     DB590505H2B-BT0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: Wakefield Thermal
Betriebstemperatur: -10...70°C
Nennstrom: 0,38A
Ausgänge: Leitung x4
Betriebsspannung: 5V DC
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 59,3x55,6x5,6mm
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 5,52m3/h
Lärmbelastung: 41,1dBA
Drehzahl: 6700Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 1,9W
Leitungsgröße: 32AWG
Leitungslänge: 50mm
Lüfter-Art: blower
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 300 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 750 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.